マール社
バーニアノギスMarCal
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
測定範囲(mm)
0~200
0~300
0~200
最小表示(mm)
0.02
0.02
0.05
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06109551
品番
16GN 200
参考基準価格(税別)
¥10,570
販売価格(税込)
¥11,528
販売価格(税別)
¥
10,480
バスケットに入れる
トラスコ品番
113-7259
測定範囲(mm)
0~200
最小表示(mm)
0.02
ジョウ寸法(mm)
【外側】50、【内側】19
メーカー商品コード
4100651
セット内容
ネジサイズ表、ケース
デプスバー
有(長方形)
許容誤差
0.05mm