ポケットルーペ”モビレント”

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06109648
品番
1710910
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

ゆがみの少ないPXM光学樹脂非球面レンズを採用しています。
高倍率レンズで眼の負担が少ないです。
レンズは傷が付きにくく明るく拡大します。
レンズとケースは一体型で、ほこりが入りにくい気密構造です。
ドイツデザイン賞受賞しました。
高倍率で大口径です。

用途
一般検査、観察用。
トラスコ品番
292-1880
材質
レンズ:PXM光学樹脂
幅(mm)
52
高さ(mm)
23
奥行(mm)
53
倍率(倍)
10
レンズサイズ(mm)
Φ35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする