曜日別特売

ACクランプメーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
06109840
品番
MT-280
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

軽さ100g、薄さ16mmのポケットサイズです。
電流、電圧、抵抗、導通チェックが1台で測定可能です。
-25℃~65℃と広い使用温度範囲です。
コンクリート上1mからの落下に耐えます。

用途
交流電流、電圧、抵抗、導通チェックに。
付属品
テストリード(70cm)、携帯用ケース、リチウム電池、取扱説明書
トラスコ品番
148-7106
幅(mm)
54
高さ(mm)
175
奥行(mm)
16
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
交流電圧(V)
600
直流電圧(V)
600
交流電流(A)
1000
最大表示
(カウント)4199
抵抗(MΩ)
41.99
検波方式
平均値整流(MEAN)
最大測定導体径(Φmm)
33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする