ACクランプメーター
軽さ100g、薄さ16mmのポケットサイズです。
電流、電圧、抵抗、導通チェックが1台で測定可能です。
-25℃~65℃と広い使用温度範囲です。
コンクリート上1mからの落下に耐えます。
- 用途
- 交流電流、電圧、抵抗、導通チェックに。
- 付属品
- テストリード(70cm)、携帯用ケース、リチウム電池、取扱説明書
- トラスコ品番
- 148-7106
- 幅(mm)
- 54
- 高さ(mm)
- 175
- 奥行(mm)
- 16
- 電源
- コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
- 交流電圧(V)
- 600
- 直流電圧(V)
- 600
- 交流電流(A)
- 1000
- 最大表示
- (カウント)4199
- 抵抗(MΩ)
- 41.99
- 検波方式
- 平均値整流(MEAN)
- 最大測定導体径(Φmm)
- 33
- 内容量
- 1台
電気測定 の新着商品
カテゴリ
























