- 仕様
- ●CPU詳細:インテル Core i7-1355U プロセッサー、10コア(Pコア2、Eコア8)、12スレッド、Pコア1.70GHz・最大5.00GHz、Eコア1.20GHz・最大3.70GHz、12MBスマートキャッシュ●J-Moss:対応●SIM情報:なし●VRAM容量:メインメモリからシェア、最大約8GB●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI×1、ヘッドホン出力・ヘッドセット端子×1、セキュリティスロット×1●その他スペック:3年ピックアップ保証●その他ソフト:Control Center、バッテリーマネージャープラス内蔵●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:あり Bluetooth 5●その他環境及び安全規格:MIL-STD-810G●その他節電関連:バッテリーマネージャープラス内蔵●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:12区分、年間消費電力量14.4kWh/年、省エネ基準達成率AAA●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス●ストレージタイプ:NVMe対応M.2 SSD、PCIe Gen4●ストレージ容量:500GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14型 液晶パネル、ノングレア、フルHD●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT、TPM2.0準拠、BIOSパスワード対応、HDDパスワード対応、Windows Hello顔認証対応、セキュリティスロット搭載●バッテリ:リチウムポリマー、内蔵式、着脱不可●メインメモリ(最大):40GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり 右側面 microSDメモリーカードリーダー、UHS-I対応●メモリスロット(空/全):0/1●メモリタイプ:16GB(オンボード8GB+8GB×1、デュアルチャネル、DDR5-4800)●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:システムストレージ●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1、Thunderbolt 4×1●外部ディスプレイ解像度:HDMI 最大3840×2160ドット 30Hz、Thunderbolt 4 最大3840×2160ドット 60Hz●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):16.9×322×216.8mm●注意事項:OS再インストール用メディアは付属しない●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃、湿度8~80%●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●電波法:適合
- 消費電力(W)
- 約2.3、周辺機器を接続せずOSを起動したアイドル状態での測定値
- 電源
- 65W ACアダプタ、19V、AC100V、50/60Hz
- 本体質量(g)
- 約947
- 最大消費電力(W)
- 65,約65、仕様詳細PDF記載値
- 解像度
- 1920×1080ドット
- スピーカー
- あり ステレオスピーカー内蔵
- キーボード
- あり 日本語キーボード、88キー、JIS配列、キーピッチ約19.1mm、キーストローク約1.2mm、ホワイトLED、点字用6点入力対応
- ポインティングデバイス
- あり 高精度タッチパッド
- Webカメラ
- あり 前面100万画素、Windows Hello顔認証対応
- グリーン購入法
- 適合
- 待機時消費電力(W)
- 約0.72
- TVチューナー
- なし
- 光学ドライブ
- なし
- 有線LAN
- なし
- 無線LAN
- あり Wi-Fi 6E対応 IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n準拠、最大2.4Gbps
- USB
- USB 5Gbps Type-A×1、USB 10Gbps Type-A×1、Thunderbolt 4 Type-C×1
- オフィスソフト
- なし