27インチIPSパネルを搭載したWQHD(2560×1440)解像度対応の液晶モニターです。WQHDはフルHD(1920×1080)より78%高精細で、広い作業領域によりデスクワークの生産性を高めます。上下左右178°の広視野角に対応し、あらゆる角度から見ても色やコントラストが変化しにくいIPSパネルを採用。最大輝度350cd/m2、sRGB99%の広色域に対応し、動画や写真を色鮮やかに美しく表示し、編集にも最適です。HDMI 2.0×1 (100Hz)、DisplayPort 1.2×1 (100Hz)、USB-C×1 (100Hz/最大65W給電)を搭載し、様々なタイプの機器と接続可能です。USB-C対応PCなら、ケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。ACアダプターの持ち運びが不要となり、テレワークと出社を併用する場合にも便利です。KVM機能により、モニターに接続したキーボードとマウスをデスクトップPCとUSB-C接続のノートPCで共有できます。AdaptiveSync(FreeSync)に対応し、ティアリングを防いで滑らかな映像を実現。フリッカーフリー(ちらつき軽減)とブルーライト軽減モードも搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応し、別売りのモニターアームなどに使用可能です。2W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付きです。