曜日別特売
256156 HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)1.3MPa 黄銅製町野式金具 報商製作所 06112727

 

256156 HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)1.3MPa 黄銅製町野式金具 報商製作所 06112727
256156 HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)1.3MPa 黄銅製町野式金具 報商製作所 06112727

HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)1.3MPa 黄銅製町野式金具

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
呼び径50
長さ(m)10
内容量1本注文コード06112727品番256156
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)は、厳しい検査に合格した、使用圧力1.3MPaの船舶用消火ホースです。外面を摩擦に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。(一財)日本舶用品検定協会、型式承認品です。ワンタッチの町野式金具をお付けしています。

用途船舶用消火ホースとして。仕様平織・一重巻き・町野式金具リング加締めその他(一財)日本船舶用品検定協会型式認定品長さ(m)10呼び径50使用圧力(MPa)1.3金具黄銅製町野式梱包数2
注意
※受注生産のためご注文の際に納期はお問い合わせください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,200/税込2,420
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶消防器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする