RYOCO(菱高精機)
不等リード菊馬エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
15
15
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
シャンク径(Φmm)
16
16
20
25
32
42
刃長(mm)
25
25
30
35
40
45
50
全長(mm)
100
100
105
110
125
135
140
145
155
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06113129
品番
JE410-4SS15025:KM65
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ロー付、不等リード4枚刃
用途
不等リードで防振効果あり
材質
鋳物用 KM65
刃数
4
全長(mm)
100
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
15
外径公差(mm)
+0.05~0
注意
※超硬ロー付