21.5インチIPSパネルを搭載したフルHD(1920×1080)解像度対応の液晶モニターです。上下左右178°の広視野角IPSパネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストが変化しにくく、見やすい表示を実現します。120Hzの高速リフレッシュレートに対応し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分から暗い部分までくっきり表現。ブルーレイや映像配信、ゲームなどを臨場感ある映像で楽しめます。最大130mm(横置時)の高さ調整に加え、ピボット(回転)と左右各30°のスイーベル(首振り)に対応した昇降式多機能スタンドを搭載。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (120Hz)、DisplayPort 1.2×1 (120Hz)、USB-C×1 (120Hz/最大65W給電)を搭載し、様々な機器と接続可能です。USB-C対応PCならケーブル1本で映像出力とノートPCへの最大65W給電が可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応し、ティアリングを防いで滑らかな映像を実現。フリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードも搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応し、別売りのモニターアームなどに使用可能です。2W×2のステレオスピーカーを搭載し、2年間のメーカー保証付きです。