RYOCO(菱高精機)
不等リード菊馬エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
41
41
42
43
44
45
46
49
50
51
52
56
59
60
47
48
53
54
55
57
58
シャンク径(Φmm)
32
32
42
刃長(mm)
50
50
55
60
全長(mm)
155
155
160
170
180
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06113400
品番
JE410-6SS41050:KM65
参考基準価格(税別)
¥92,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ロー付、不等リード6枚刃
用途
不等リードで防振効果あり
材質
鋳物用 KM65
刃数
6
全長(mm)
155
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
41
外径公差(mm)
+0.05~0
注意
※超硬ロー付