曜日別特売
JE410-6SS42050J:KM65 不等リード菊馬エンドミル RYOCO(菱高精機) 06113427

不等リード菊馬エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)42
シャンク径(Φmm)42
刃長(mm)50
全長(mm)155
内容量1本注文コード06113427品番JE410-6SS42050J:KM65
参考基準価格(税別)¥92,900販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ロー付、不等リード6枚刃

用途不等リードで防振効果あり材質鋳物用 KM65刃数6全長(mm)155刃長(mm)50シャンク径(Φmm)42刃径(Φmm)42外径公差(mm)+0.05~0
注意
※超硬ロー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする