- 仕様
- ●CPU詳細:インテル Core i7-1255U プロセッサー、10コア(Pコア2、Eコア8)、12スレッド、Pコア1.70GHz・最大4.70GHz、Eコア1.20GHz・最大3.50GHz、12MBスマートキャッシュ●J-Moss:対応●SIM情報:なし●VRAM容量:メインメモリからシェア、最大約4GB●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI×1、RJ-45×1、ヘッドホン出力・ヘッドセット端子×1、セキュリティスロット×1●その他スペック:3年ピックアップ保証●その他ソフト:Control Center、バッテリーマネージャー●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:あり Bluetooth 5●その他節電関連:バッテリーマネージャーによる充電容量設定に対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:12区分、年間消費電力量23.5kWh/年、省エネ基準達成率AA●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス●ストレージタイプ:NVMe対応M.2 SSD、PCIe Gen4●ストレージ容量:500GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14型 液晶パネル、ノングレア、フルHD●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT、TPM2.0準拠、BIOSパスワード対応、HDDパスワード対応、Windows Hello指紋認証対応、セキュリティスロット搭載●バッテリ:リチウムポリマー、内蔵式、着脱不可●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり 左側面 microSDメモリーカードリーダー、UHS-I対応●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ:16GB(8GB×2、デュアルチャネル、DDR4-3200、PC4-25600)●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:システムストレージ●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1、USB 10Gbps Type-C×1●外部ディスプレイ解像度:HDMI 最大3840×2160ドット 30Hz、USB Type-C 最大3840×2160ドット 60Hz●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):20.5×324.9×223mm●注意事項:OS再インストール用メディアは付属しない●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃、湿度8~80%●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●電波法:適合
- 消費電力(W)
- 約5.58、周辺機器を接続せずOSを起動したアイドル状態での測定値
- 電源
- 45W ACアダプタ、19V、AC100V、50/60Hz
- 本体質量(g)
- 約1370
- 最大消費電力(W)
- 45,約45、仕様詳細PDF記載値
- 解像度
- 1920×1080ドット
- スピーカー
- あり ステレオスピーカー内蔵
- キーボード
- あり 日本語キーボード、88キー、JIS配列、キーピッチ約19.1mm、キーストローク約1.2mm、点字用6点入力対応
- ポインティングデバイス
- あり 高精度タッチパッド
- Webカメラ
- あり 前面100万画素、プライバシーシャッター付き
- グリーン購入法
- 適合
- 待機時消費電力(W)
- 約0.55
- TVチューナー
- なし
- 光学ドライブ
- なし
- 有線LAN
- あり 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応、RJ-45×1
- 無線LAN
- あり Wi-Fi 6E対応 IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n準拠、最大2.4Gbps
- USB
- USB 5Gbps Type-A×1、USB 10Gbps Type-A×1、USB 10Gbps Type-C×1
- オフィスソフト
- なし