曜日別特売
JE410-4SSL40100:KM65 不等リード菊馬エンドミルロング刃 RYOCO(菱高精機) 06114206

不等リード菊馬エンドミルロング刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)40
シャンク径(Φmm)32
刃長(mm)100
全長(mm)210
210
130
150
135
170
140
155
145
175
195
165
185
205
225
190
230
260
200
220
240
270
内容量1本注文コード06114206品番JE410-4SSL40100:KM65
参考基準価格(税別)¥198,400販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ロー付、不等リードロング刃

用途不等リードロング刃材質鋳物用 KM65刃数4全長(mm)210刃長(mm)100シャンク径(Φmm)32刃径(Φmm)40外径公差(mm)+0.05~0
注意
※超硬ロー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする