RYOCO(菱高精機)
不等リード菊馬エンドミルロング刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
45
15
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
35
40
45
50
シャンク径(Φmm)
32
20
25
32
42
刃長(mm)
100
40
60
45
80
50
100
120
150
全長(mm)
220
220
220
130
150
135
170
140
155
145
175
195
165
185
205
225
190
210
230
260
200
240
270
全59種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06114285
品番
JE410-4SSL45100:KM65
参考基準価格(税別)
¥246,100
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ロー付、不等リードロング刃
用途
不等リードロング刃
材質
鋳物用 KM65
刃数
4
全長(mm)
220
刃長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
45
外径公差(mm)
+0.05~0
注意
※超硬ロー付