RYOCO(菱高精機)
スロッチングエンドミルS軸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
19
19
19
20
21
22
23
6
7
8
9
10
11
12
13
14
24
25
26
28
30
32
34
35
36
38
40
42
45
46
48
50
52
55
60
15
16
17
18
シャンク径(Φmm)
20
6
8
10
12
20
25
32
16
刃長(mm)
19
6
8
11
19
24
29
34
39
15
全長(mm)
107
66
78
107
112
118
123
128
134
151
159
96
102
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06114477
品番
ZM460-SL-S190
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
超硬スロッチングエンドミル
用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金
材質
超硬 HTi20
刃数
2
全長(mm)
107
刃長(mm)
19
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
19
外径公差(mm)
+0/-0.05
注意
※超硬ロー付