曜日別特売

リーガルジャンボエンドミル2枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)35
シャンク径(Φmm)32
刃長(mm)50
全長(mm)155
内容量1本注文コード06114861品番JEV-2MS350
参考基準価格(税別)¥68,100販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

超硬コーティングエンドミル2枚刃

用途
炭素鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(HRC45-55)
材質超硬 超微粒子刃数2全長(mm)155刃長(mm)50シャンク径(Φmm)32刃径(Φmm)35表面処理VCVコーティング外径公差(mm)+0/-0.04
注意
※超硬ロー付・コーティング付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする