PA16USV 液晶モニタ   15.6インチ  オンセットSDIポータブルモニター/4K UHD(3840 x 2160) ASUS(エイスース) 06115212

PA16USV 液晶モニタ   15.6インチ  オンセットSDIポータブルモニター/4K UHD(3840 x 2160) ASUS(エイスース) 06115212
PA16USV 液晶モニタ   15.6インチ  オンセットSDIポータブルモニター/4K UHD(3840 x 2160) ASUS(エイスース) 06115212
PA16USV 液晶モニタ   15.6インチ  オンセットSDIポータブルモニター/4K UHD(3840 x 2160) ASUS(エイスース) 06115212
PA16USV 液晶モニタ   15.6インチ  オンセットSDIポータブルモニター/4K UHD(3840 x 2160) ASUS(エイスース) 06115212
PA16USV 液晶モニタ   15.6インチ  オンセットSDIポータブルモニター/4K UHD(3840 x 2160) ASUS(エイスース) 06115212
PA16USV 液晶モニタ   15.6インチ  オンセットSDIポータブルモニター/4K UHD(3840 x 2160) ASUS(エイスース) 06115212
PA16USV 液晶モニタ   15.6インチ  オンセットSDIポータブルモニター/4K UHD(3840 x 2160) ASUS(エイスース) 06115212
PA16USV 液晶モニタ   15.6インチ  オンセットSDIポータブルモニター/4K UHD(3840 x 2160) ASUS(エイスース) 06115212
PA16USV 液晶モニタ   15.6インチ  オンセットSDIポータブルモニター/4K UHD(3840 x 2160) ASUS(エイスース) 06115212

液晶モニタ 15.6インチ オンセットSDIポータブルモニター/4K UHD(3840 x 2160)

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃91日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06115212
品番
PA16USV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

・ピーク輝度400nitの15.6インチ 4K HDR(3840 x 2160)IPSパネル
・sRGB 100%、Rec.709 100%をカバーする広色域
・Calman認証取得。工場出荷時に校正により、ΔE<2の色精度を実現
・12G-SDIに対応しており、圧縮なしの4K 60Hzの動画をリアルタイムで再生
・12G-SDI入力、USB-C(DP Altモード対応)、HDMI、USBハブなど、様々な接続方法が可能に
・ミニスタンドとキックスタンドの2種類のスタンドが付属しており、あらゆる場所に設置可能
・環境サステナビリティ:紙製の梱包材、モニターフードとして再利用可能な段ボール、環境基準を満たす優れたエネルギー効率

注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする