RYOCO(菱高精機)
ジャンボエンドミル2枚刃標準
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
20
20
20
19.5
20.5
21
21.5
22.5
23
22
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
33.5
34
34.5
35
35.5
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
50
51
52
56
57
58
47
49
59
60
53
54
55
シャンク径(Φmm)
20
12
16
20
25
32
42
刃長(mm)
30
20
22
25
30
36
40
42
45
50
全長(mm)
110
80
85
95
100
105
110
125
135
140
145
155
160
170
180
全102種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06115789
品番
JE400-2SS200:R78
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
用途
鋳鉄・FCD等
材質
鋳物用 R78
刃数
2
全長(mm)
110
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
外径公差(mm)
+0/-0.05
注意
※超硬ロー付