JE400-4SS1804:R78 ジャンボエンドミル4枚刃 標準 RYOCO(菱高精機) 06116979

ジャンボエンドミル4枚刃 標準

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)18
18
19
13
14
17
20
21
22
23
24
25
26
31
32
33
34
35
36
39
40
15
16
37
38
10
11
12
27
28
29
30
シャンク径(Φmm)20
刃長(mm)25
全長(mm)105
内容量1本注文コード06116979品番JE400-4SS1804:R78
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃

用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数4全長(mm)105刃長(mm)25シャンク径(Φmm)20刃径(Φmm)18外径公差(mm)+0.05~0
注意
※超硬ロー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする