RYOCO(菱高精機)
ジャンボエンドミル4枚刃 標準
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
10
10
10
11
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
31
32
33
34
35
36
39
40
15
16
37
38
12
27
28
29
30
シャンク径(Φmm)
12
12
16
20
25
32
42
刃長(mm)
20
22
25
30
35
40
42
45
20
全長(mm)
80
85
95
100
105
110
125
140
145
155
80
135
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06117268
品番
JE400-4SS1004:R78
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃
用途
鋳鉄・FCD等
材質
鋳物用 R78
刃数
4
全長(mm)
80
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
10
外径公差(mm)
+0.05~0
注意
※超硬ロー付