RYOCO(菱高精機)
ジャンボエンドミル6枚刃 標準
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
42
42
42
40
41
49
50
52
56
58
60
62
64
65
68
70
53
54
55
43
44
45
66
46
47
48
シャンク径(Φmm)
32
32
42
刃長(mm)
45
45
50
55
60
65
全長(mm)
155
155
170
180
190
200
160
全41種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06117417
品番
JE400-6SS4206:R70
参考基準価格(税別)
¥74,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
超硬ロー付エンドミル、標準6枚刃
用途
合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)
材質
鋼用 R70
刃数
6
全長(mm)
155
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
42
外径公差(mm)
+0.05~0
注意
※超硬ロー付