JE400-6SS6506J:R70 ジャンボエンドミル6枚刃 標準 RYOCO(菱高精機) 06117566

ジャンボエンドミル6枚刃 標準

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)65
65
62
64
66
40
41
42
49
50
52
56
58
60
68
70
53
54
55
43
44
45
46
47
48
シャンク径(Φmm)42
刃長(mm)60
全長(mm)190
内容量1本注文コード06117566品番JE400-6SS6506J:R70
参考基準価格(税別)¥162,400販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

超硬ロー付エンドミル、標準6枚刃

用途
合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)
材質鋼用 R70刃数6全長(mm)190刃長(mm)60シャンク径(Φmm)42刃径(Φmm)65外径公差(mm)+0.05~0
注意
※超硬ロー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする