JE410-4S-LS22180:KM65 不等リード菊馬エンドミルロングシャンク RYOCO(菱高精機) 06118239

不等リード菊馬エンドミルロングシャンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)22
シャンク径(Φmm)20
刃長(mm)45
全長(mm)180
内容量1本注文コード06118239品番JE410-4S-LS22180:KM65
参考基準価格(税別)¥74,600販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ロー付、不等リードロングシャンク

用途ロングシャンクタイプ材質鋳物用 KM65刃数4全長(mm)180刃長(mm)45シャンク径(Φmm)20刃径(Φmm)22外径公差(mm)+0.05~0
注意
※超硬ロー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする