JE410-4S-LS36300:KM65 不等リード菊馬エンドミルロングシャンク RYOCO(菱高精機) 06118318

不等リード菊馬エンドミルロングシャンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)36
シャンク径(Φmm)32
刃長(mm)60
全長(mm)300
内容量1本注文コード06118318品番JE410-4S-LS36300:KM65
参考基準価格(税別)¥179,100販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ロー付、不等リードロングシャンク

用途ロングシャンクタイプ材質鋳物用 KM65刃数4全長(mm)300刃長(mm)60シャンク径(Φmm)32刃径(Φmm)36外径公差(mm)+0.05~0
注意
※超硬ロー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする