RYOCO(菱高精機)
ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
18
10
12
15
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
35
36
40
45
50
55
60
シャンク径(Φmm)
20
12
16
20
25
32
42
刃長(mm)
60
40
45
60
55
80
100
120
150
200
全長(mm)
140
140
140
100
120
135
125
160
180
145
170
210
150
175
155
200
220
250
165
185
205
225
255
305
240
320
275
325
245
190
全85種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06118415
品番
JE400-2NL18060:R70
参考基準価格(税別)
¥40,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃
用途
合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)
材質
鋼用 R70
刃数
2
全長(mm)
140
刃長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
18
外径公差(mm)
+0/-0.05
注意
※超硬ロー付