曜日別特売
JE400-2NL26055:R78 ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング) RYOCO(菱高精機) 06119280

ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)16
シャンク径(Φmm)25
刃長(mm)55
全長(mm)145
145
100
120
135
125
140
160
180
170
210
150
175
155
200
220
250
165
185
205
225
255
305
240
320
275
325
245
190
内容量1本注文コード06119280品番JE400-2NL26055:R78
参考基準価格(税別)¥57,900販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃

用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2全長(mm)145刃長(mm)55シャンク径(Φmm)25刃径(Φmm)16外径公差(mm)+0/-0.05
注意
※超硬ロー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする