RYOCO(菱高精機)
ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
35
10
12
15
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
35
36
40
45
50
55
60
シャンク径(Φmm)
32
12
16
20
25
32
42
刃長(mm)
100
40
45
60
55
80
100
120
150
200
全長(mm)
200
200
200
100
120
135
125
140
160
180
145
170
210
150
175
155
220
250
165
185
205
225
255
305
240
320
275
325
245
190
全85種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06119420
品番
JE400-2NL35100:R78
参考基準価格(税別)
¥104,400
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃
用途
鋳鉄・FCD等
材質
鋳物用 R78
刃数
2
全長(mm)
200
刃長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
35
外径公差(mm)
+0/-0.05
注意
※超硬ロー付