RYOCO(菱高精機)
ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
25
15
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
35
40
36
シャンク径(Φmm)
25
16
20
25
32
42
刃長(mm)
50
35
45
60
40
55
70
80
100
120
65
50
150
200
全長(mm)
145
115
125
140
130
145
160
170
190
210
175
195
215
155
180
200
220
250
260
310
230
全69種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06120978
品番
JE400-4NL25050:R78
参考基準価格(税別)
¥55,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃
用途
鋳鉄・FCD等
材質
鋳物用 R78
刃数
4
全長(mm)
145
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
25
外径公差(mm)
+0.05~0
注意
※超硬ロー付