RYOCO(菱高精機)
ラルゴジャンボエンドミル6枚刃(ロング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
40
40
45
50
55
60
シャンク径(Φmm)
32
32
42
刃長(mm)
120
60
80
100
120
150
200
65
全長(mm)
230
170
190
210
230
260
310
185
240
270
320
205
225
245
275
325
200
220
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06121486
品番
JE400-6NL40120:R70
参考基準価格(税別)
¥192,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
超硬ロー付エンドミル、ロング6枚刃
用途
合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)
材質
鋼用 R70
刃数
6
全長(mm)
230
刃長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
40
外径公差(mm)
+0.05~0
注意
※超硬ロー付