曜日別特売
JE400-6NL55100:R70 ラルゴジャンボエンドミル6枚刃(ロング) RYOCO(菱高精機) 06121748

ラルゴジャンボエンドミル6枚刃(ロング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)55
シャンク径(Φmm)32
刃長(mm)100
全長(mm)225
内容量1本注文コード06121748品番JE400-6NL55100:R70
参考基準価格(税別)¥212,600販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

超硬ロー付エンドミル、ロング6枚刃

用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数6全長(mm)225刃長(mm)100シャンク径(Φmm)32刃径(Φmm)55外径公差(mm)+0.05~0
注意
※超硬ロー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする