曜日別特売
JE400-6NL40100:R78 ラルゴジャンボエンドミル6枚刃(ロング) RYOCO(菱高精機) 06121967

ラルゴジャンボエンドミル6枚刃(ロング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)40
シャンク径(Φmm)32
刃長(mm)100
全長(mm)210
内容量1本注文コード06121967品番JE400-6NL40100:R78
参考基準価格(税別)¥139,200販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

超硬ロー付エンドミル、ロング6枚刃

用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数6全長(mm)210刃長(mm)100シャンク径(Φmm)32刃径(Φmm)40外径公差(mm)+0.05~0
注意
※超硬ロー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする