RYOCO(菱高精機)
ラルゴジャンボエンドミル6枚刃(ロング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
50
40
45
50
55
60
シャンク径(Φmm)
32
32
42
刃長(mm)
80
60
80
100
120
150
200
65
全長(mm)
205
170
190
210
230
260
310
185
240
270
320
205
225
245
275
325
200
220
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06122125
品番
JE400-6NL50080:R78
参考基準価格(税別)
¥143,100
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
超硬ロー付エンドミル、ロング6枚刃
用途
鋳鉄・FCD等
材質
鋳物用 R78
刃数
6
全長(mm)
205
刃長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
50
外径公差(mm)
+0.05~0
注意
※超硬ロー付