曜日別特売
JE400-6NL50150J:R78 ラルゴジャンボエンドミル6枚刃(ロング) RYOCO(菱高精機) 06122195

ラルゴジャンボエンドミル6枚刃(ロング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)50
シャンク径(Φmm)42
刃長(mm)150
全長(mm)275
内容量1本注文コード06122195品番JE400-6NL50150J:R78
参考基準価格(税別)¥275,700販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

超硬ロー付エンドミル、ロング6枚刃

用途
鋳鉄・FCD等
材質鋳物用 R78刃数6全長(mm)275刃長(mm)150シャンク径(Φmm)42刃径(Φmm)50外径公差(mm)+0.05~0
注意
※超硬ロー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする