202W-HG アーク・ガス溶接切断兼用防災面 202W 理研化学 06123101

アーク・ガス溶接切断兼用防災面 202W

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード06123101品番202W-HG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘッドギヤータイプのW型防災面(角丸タイプ)

G2/#10標準質量(g)310レンズアクリルレンズ寸法(横×縦×厚さ)(mm)250×215×2(前面190×100×2)種類ヘッドバンドタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06123101
2024-08-28
用途: 溶接作業
関市立関商工高等学校教育・研究機関

遮光度もちょうど適していてアーク溶接にもガス溶接にも適していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防災面の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/624/
2023-03-22

遮光シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする