RYOCO(菱高精機)
スロッチングエンドミルS軸ロングネック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
25
25
25
26
10
11
12
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
27
28
29
30
32
34
35
36
38
40
42
45
46
48
50
13
14
シャンク径(Φmm)
25
12
16
20
25
32
刃長(mm)
39
15
19
24
25
29
34
39
49
59
首下長(mm)
160
50
80
60
120
100
160
70
130
210
全59種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06123376
品番
ZM470-SLL-S25160
参考基準価格(税別)
¥51,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
超硬スロッチングエンドミル ロングネック
用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金
材質
超硬 HTi10
刃数
2
全長(mm)
250
刃長(mm)
39
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
25
首下長(mm)
160
外径公差(mm)
+0/-0.02
注意
※超硬ロー付