ZM470-SLL-S30130 スロッチングエンドミルS軸ロングネック RYOCO(菱高精機) 06123471

スロッチングエンドミルS軸ロングネック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)30
30
29
10
11
12
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
32
34
35
36
38
40
42
45
46
48
50
13
14
シャンク径(Φmm)32
刃長(mm)49
首下長(mm)130
内容量1本注文コード06123471品番ZM470-SLL-S30130
参考基準価格(税別)¥61,900販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

超硬スロッチングエンドミル ロングネック

用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi10刃数2全長(mm)220刃長(mm)49シャンク径(Φmm)32刃径(Φmm)30首下長(mm)130外径公差(mm)+0/-0.02
注意
※超硬ロー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする