曜日別特売
0554 9913 PTFE製保護キャップ testo(テストー) 06123682

PTFE製保護キャップ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06123682
品番
0554 9913
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

・PTFE製保護キャップ(ドリップホール 1.5 mm )・ダストフリープロセスでのアプリケーション用・最大流速 10 m/s まで対応可能・PTFE製の保護キャップは、高湿度のプロセスにおいて、湿度や水分によるセンサシステムの損傷を防止します。ドリップホールにより、凝縮水を排出することができます。保護キャップは Testo 社の水滴防止カバーと組み合わせることにより、最適な保護効果を発揮します。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする