曜日別特売
JE410-L40075 FINミル(サーメットエンドミル)ロング RYOCO(菱高精機) 06123735

FINミル(サーメットエンドミル)ロング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)40
シャンク径(Φmm)32
刃長(mm)75
全長(mm)180
内容量1本注文コード06123735品番JE410-L40075
参考基準価格(税別)¥167,500販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

サーメットエンドミル 附け刃 ロング 不等リード

用途炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼材質サーメット刃数4全長(mm)180刃長(mm)75シャンク径(Φmm)32刃径(Φmm)40外径公差(mm)+0.05~0
注意
※サーメット ロー附け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする