RYOCO(菱高精機)
FINミル(サーメットエンドミル)ロング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
16
20
25
30
40
16
シャンク径(Φmm)
20
20
25
32
刃長(mm)
35
45
50
60
75
35
全長(mm)
125
135
150
165
180
125
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06123751
品番
JE410-L16035
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
サーメットエンドミル 附け刃 ロング 不等リード
用途
炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼
材質
サーメット
刃数
4
全長(mm)
125
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
16
外径公差(mm)
+0.05~0
注意
※サーメット ロー附け