曜日別特売
S325GF セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】 ダクト切断 BOSCH(ボッシュ) 06123900

 

S325GF セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】 ダクト切断 BOSCH(ボッシュ) 06123900
S325GF セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】 ダクト切断 BOSCH(ボッシュ) 06123900
S325GF セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】 ダクト切断 BOSCH(ボッシュ) 06123900
S325GF セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】 ダクト切断 BOSCH(ボッシュ) 06123900
S325GF セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】 ダクト切断 BOSCH(ボッシュ) 06123900
S325GF セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】 ダクト切断 BOSCH(ボッシュ) 06123900
S325GF セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】 ダクト切断 BOSCH(ボッシュ) 06123900

セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】 ダクト切断

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1シート(5本)注文コード06123900品番S325GF
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ダクト切断に最適です。薄物材料に最適な32山の極細ピッチ(0.8mm)です。全長85mmで引き回し切断が可能です。鋭利な先端部をダクトに突き刺すことで、工具不要で固定ダクトの引き回し切断が可能です。1.25mm厚刃で耐久性抜群、正確な切断もサポートします。

用途金属薄物の切断。ダクト引き回し切断。材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼)全長(mm)85質量(g)30有効長(mm)65刃厚(mm)1.25主要切断材料軟鋼、非鉄金属0.5~1.0mm1インチ当たり山数32RoHS指令(10物質対応)対応モデルS325GF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする