Q5KYSK160T16 バイクカバーFタイプ トリシティフル装備(ハイスクリーン・リアボックス取付け車用) YAMAHA(ヤマハ) 06123980

サンプル画像

Q5KYSK160T16 バイクカバーFタイプ トリシティフル装備(ハイスクリーン・リアボックス取付け車用) YAMAHA(ヤマハ) 06123980
Q5KYSK160T16 バイクカバーFタイプ トリシティフル装備(ハイスクリーン・リアボックス取付け車用) YAMAHA(ヤマハ) 06123980
Q5KYSK160T16 バイクカバーFタイプ トリシティフル装備(ハイスクリーン・リアボックス取付け車用) YAMAHA(ヤマハ) 06123980
Q5KYSK160T16 バイクカバーFタイプ トリシティフル装備(ハイスクリーン・リアボックス取付け車用) YAMAHA(ヤマハ) 06123980

バイクカバーFタイプ トリシティフル装備(ハイスクリーン・リアボックス取付け車用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06123980
品番
Q5KYSK160T16
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

快適エアベンチレーション付き 防炎素材を使用したバイクカバー
・両サイドに立体大型ベンチレーションを設け、カバー内の湿気を効果的に逃がす
・万一放火などによって火をつけられた場合、炎が燃え広がらないように加工された防炎素材を使用
・2色の切返しデザインにより、装着時に前後の位置が一目でわかる。アジャストコードで前後どちらからでも簡単にしっかり絞ることができる
・オリジナルスリットにより大型ロックに対応。前輪でも後輪でも車体カバーの上からロックできる
・アジャストコードによりカバーを車体にフィットさせバタつきを抑える
東レ・テトロンオックス糸素材に特殊高級アクリル樹脂、難燃剤配合ハードWコート、フッ素系撥水加工、(財)日本防炎協会認定素材

注意
※・走行直後のエンジン、マフラーは高温になっています。バイクカバーがとける恐れがありますので、十分冷えてからご使用ください。
※・生地には防水加工、縫製糸には撥水加工を施してありますが、完全防水ではありませんので雨量によっては車体が濡れる場合があります。
※・塩ビ素材のウインドシールドは熱変形する場合があります。高温下での使用はお控えください。
※・タンデムバックレスト装着車は標準タイプで対応可能です。
※・ハイスクリーン、ユーロトップケース39L、またE37リアボックスを取付けた車両を基準としております。
※・強風時には風がバイクカバー内に入り込む恐れがあります。転倒防止を含め、十分な管理をしてください。
※・本製品はハンドルを左にきってかぶせるタイプです。右ハンドルロック車はロックができなくなります。
※・車体形状によりタイヤの接地面までかぶらない場合があります。
※・装着オプションによっては適合しない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする