曜日別特売
CL287FDZG 充電式クリーナ(電動回転ブラシ仕様) マキタ 06127236

CL287FDZG 充電式クリーナ(電動回転ブラシ仕様) マキタ 06127236
CL287FDZG 充電式クリーナ(電動回転ブラシ仕様) マキタ 06127236
CL287FDZG 充電式クリーナ(電動回転ブラシ仕様) マキタ 06127236
CL287FDZG 充電式クリーナ(電動回転ブラシ仕様) マキタ 06127236
CL287FDZG 充電式クリーナ(電動回転ブラシ仕様) マキタ 06127236
CL287FDZG 充電式クリーナ(電動回転ブラシ仕様) マキタ 06127236

充電式クリーナ(電動回転ブラシ仕様)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06127236
品番
CL287FDZG
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

充電式クリーナCL287FD 「電動」回転ブラシ搭載
・「電動」回転ブラシ搭載の18Vバッテリ仕様登場
毛足の長いカーペットに絡みついたゴミを掻き出しながらパワフルに吸引します。
・高耐久プロ仕様ノズル
プロの清掃作業に耐えうる高耐久モータを採用。ゴミ取りしやすい3種類の毛材を配置したブラシも高耐久。
清掃の負担を軽減
回転するブラシの推進力により軽い力で清掃。
床検知スイッチにより、床に接地すると回転ブラシが駆動、床から浮かせると回転ブラシが停止します。
・簡単ブラシメンテナンス
ツールレスで回転ブラシを着脱。ブラシのお手入れも簡単です。
・パワフル&低騒音
吸込仕事率は、パワフルモード時110W、パワフルモード時でも66dB(A)と低騒音。
・サイクロン一体式
サイクロンで細かなゴミを遠心分離することで、フィルタ交換頻度が低減します。
・サイクロン部の騒音低減
プレフィルタとスポンジフィルタがメッシュパイプの風切音を低減。
・オフィス、列車、さまざまなカーペット清掃に
・使いやすいワンタッチスイッチ
ワンボタンで4段階切替え。LEDで視覚的に確認可能。
・パイプを確実に固定
ロックボタン付でパイプ抜けを防止。
・簡単ゴミ捨て
サイクロンカプセルをロックボタンでワンタッチ取り外し。
・清掃中の立てかけに便利なフック付
・押しやすいハンドル形状
電動回転ブラシ式のノズルを押しやすいハンドル形状。操作しやすく疲れにくい。
・高輝度LEDライト付

セット内容
本体のみ、バッテリ・充電器別売
付属品
ノズル、ストレートパイプ、サッシノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX
質量(kg)
1.5(BL1830B装着時)
種類
サイクロン一体式&ワンタッチスイッチ
電圧(V)
直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
本機:1092×101×186(パイプ、ノズル付)
吸込仕事率(W)
パワフル:110、強: 60、標準: 35、エコ: 15
連続使用時間
パワフル:約8分、強:約15分、標準:約21分、エコ:約38分
吸じん容量(mL)
250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする