曜日別特売
GB90-100-HD 90L 100枚入り シャカシャカゴミ袋 HDPE製 アズワン 06127270

GB90-100-HD 90L 100枚入り シャカシャカゴミ袋 HDPE製 アズワン 06127270
GB90-100-HD 90L 100枚入り シャカシャカゴミ袋 HDPE製 アズワン 06127270
GB90-100-HD 90L 100枚入り シャカシャカゴミ袋 HDPE製 アズワン 06127270

シャカシャカゴミ袋 HDPE製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
容量90L
厚さ(mm)0.02
寸法(mm)袋:900×1000
内容量1箱(100枚)注文コード06127270品番GB90-100-HD 90L 100枚入り
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン製のゴミ袋で、薄くても丈夫です。
箱の上部に切り込みから袋を取り出せます。

厚さ(mm)
0.02
寸法(mm)
袋:900×1000
容量
90L
アズワン品番
4-7496-03
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
色
半透明

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする