アズワン
シャカシャカゴミ袋 HDPE製
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン製のゴミ袋で、薄くても丈夫です。
箱の上部に切り込みから袋を取り出せます。
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
色
半透明
全6種類を絞り込む
容量
45L
70L
90L
厚さ(mm)
0.015
0.018
0.02
寸法(mm)
袋:650×800
袋:800×900
袋:900×1000
内容量
1セット(2箱×100枚)
1箱(100枚)
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
寸法(mm)
容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06127261
GB70-100-HD 70L 100枚入り
1箱(100枚)
0.018
袋:800×900
70L
4-7496-02
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
06127270
GB90-100-HD 90L 100枚入り
1箱(100枚)
0.02
袋:900×1000
90L
4-7496-03
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
06127288
GB70-100-HD 2箱セット 70L 100枚×2箱セット
1セット(2箱×100枚)
0.018
袋:800×900
70L
4-7496-52
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
06127306
GB45-100-HD 45L 100枚入り
1箱(100枚)
0.015
袋:650×800
45L
4-7496-01
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
06127340
GB45-100-HD 2箱セット 45L 100枚×2箱セット
1セット(2箱×100枚)
0.015
袋:650×800
45L
4-7496-51
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
06127358
GB90-100-HD 2箱セット 90L 100枚×2箱セット
1セット(2箱×100枚)
0.02
袋:900×1000
90L
4-7496-53
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください