曜日別特売
GB45-100-LD 2箱セット 45L 100枚×2箱セット ツルツルゴミ袋 LLDPE製 アズワン 06127331

GB45-100-LD 2箱セット 45L 100枚×2箱セット ツルツルゴミ袋 LLDPE製 アズワン 06127331
GB45-100-LD 2箱セット 45L 100枚×2箱セット ツルツルゴミ袋 LLDPE製 アズワン 06127331
GB45-100-LD 2箱セット 45L 100枚×2箱セット ツルツルゴミ袋 LLDPE製 アズワン 06127331

ツルツルゴミ袋 LLDPE製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(2箱×100枚)
容量45L
厚さ(mm)0.025
寸法(mm)袋:650×800
内容量1セット(2箱×100枚)注文コード06127331品番GB45-100-LD 2箱セット 45L 100枚×2箱セット
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

つるつるタイプのリニア低密度ポリエチレン製のゴミ袋で、透明度が高く丈夫です。
箱の上部の取り出し口から袋を取り出せます。

厚さ(mm)
0.025
寸法(mm)
袋:650×800
容量
45L
アズワン品番
4-7512-51
材質
LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)
色
透明

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする