曜日別特売

ツルツルゴミ袋 LLDPE製

ツルツルゴミ袋 LLDPE製 - アズワンツルツルゴミ袋 LLDPE製 - アズワンツルツルゴミ袋 LLDPE製 - アズワンツルツルゴミ袋 LLDPE製 - アズワンツルツルゴミ袋 LLDPE製 - アズワンツルツルゴミ袋 LLDPE製 - アズワンツルツルゴミ袋 LLDPE製 - アズワンツルツルゴミ袋 LLDPE製 - アズワン

つるつるタイプのリニア低密度ポリエチレン製のゴミ袋で、透明度が高く丈夫です。
箱の上部の取り出し口から袋を取り出せます。

材質
LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)
色
透明
全6種類を絞り込む
容量
厚さ(mm)
寸法(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
寸法(mm)
容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06127279GB70-100-LD 2箱セット 70L 100枚×2箱セット1セット(2箱×100枚)0.035袋:800×90070L4-7512-52
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
翌々日出荷
06127297GB90-100-LD 2箱セット 90L 100枚×2箱セット1セット(2箱×100枚)0.04袋:900×100090L4-7512-53
¥8,400
¥8,398
¥9,238(税込)
翌々日出荷
06127322GB45-100-LD 45L 100枚入り1箱(100枚)0.025袋:650×80045L4-7512-01
¥1,800
¥1,798
¥1,978(税込)
3日以内出荷
06127331GB45-100-LD 2箱セット 45L 100枚×2箱セット1セット(2箱×100枚)0.025袋:650×80045L4-7512-51
¥3,600
¥3,598
¥3,958(税込)
翌々日出荷
06127349GB90-100-LD 90L 100枚入り1箱(100枚)0.04袋:900×100090L4-7512-03
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
3日以内出荷
06127367GB70-100-LD 70L 100枚入り1箱(100枚)0.035袋:800×90070L4-7512-02
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする