アズワン
シャカシャカゴミ袋 HDPE製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2箱×100枚)
1セット(2箱×100枚)
¥2,098
1箱(100枚)
¥999
容量
45L
45L
70L
90L
厚さ(mm)
0.015
0.015
0.018
0.02
寸法(mm)
袋:650×800
袋:650×800
袋:800×900
袋:900×1000
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2箱×100枚)
注文コード
06127340
品番
GB45-100-HD 2箱セット 45L 100枚×2箱セット
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン製のゴミ袋で、薄くても丈夫です。
箱の上部に切り込みから袋を取り出せます。
厚さ(mm)
0.015
寸法(mm)
袋:650×800
容量
45L
アズワン品番
4-7496-51
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
色
半透明