アズワン
ツルツルゴミ袋 LLDPE製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
1セット(2箱×100枚)
¥8,398
1箱(100枚)
¥4,198
容量
90L
45L
70L
90L
厚さ(mm)
0.04
0.025
0.035
0.04
寸法(mm)
袋:900×1000
袋:650×800
袋:800×900
袋:900×1000
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
06127349
品番
GB90-100-LD 90L 100枚入り
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
つるつるタイプのリニア低密度ポリエチレン製のゴミ袋で、透明度が高く丈夫です。
箱の上部の取り出し口から袋を取り出せます。
厚さ(mm)
0.04
寸法(mm)
袋:900×1000
容量
90L
アズワン品番
4-7512-03
材質
LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)
色
透明