曜日別特売
GB90-100-HD 2箱セット 90L 100枚×2箱セット シャカシャカゴミ袋 HDPE製 アズワン 06127358

GB90-100-HD 2箱セット 90L 100枚×2箱セット シャカシャカゴミ袋 HDPE製 アズワン 06127358
GB90-100-HD 2箱セット 90L 100枚×2箱セット シャカシャカゴミ袋 HDPE製 アズワン 06127358
GB90-100-HD 2箱セット 90L 100枚×2箱セット シャカシャカゴミ袋 HDPE製 アズワン 06127358

シャカシャカゴミ袋 HDPE製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(2箱×100枚)
容量90L
厚さ(mm)0.02
寸法(mm)袋:900×1000
内容量1セット(2箱×100枚)注文コード06127358品番GB90-100-HD 2箱セット 90L 100枚×2箱セット
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン製のゴミ袋で、薄くても丈夫です。
箱の上部に切り込みから袋を取り出せます。

厚さ(mm)
0.02
寸法(mm)
袋:900×1000
容量
90L
アズワン品番
4-7496-53
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
色
半透明

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする