アズワン
スライド&カバーグラス収納ケース 最大10枚収納
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06130429
品番
SKK-10
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,469
販売価格(税別)
¥
6,790
バスケットに入れる
バーグラス、スライドグラス両方収納できます。
オートクレーブ可能です。(後確認)
未使用時は段積み可能で、スペースを取りません。
材質
PP
寸法(mm)
49×44×24
溝幅(mm)
【カバーグラス】0.8、スライドグラス溝幅:1.2
適合サイズ(mm)
【カバーグラス】□18~24
収納数
【カバーグラス】10枚またはスライドグラス収納数:10枚(カバーグラス5枚、スライドグラス5枚)
アズワン品番
4-7042-01